Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x70 15/5/- US


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-536859
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536859
EAN/GTIN:
     4048962251425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 15 mm | 65 / 5 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | Brandschutz-Klassifizierung | DIBT Zulassung | VDS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
80 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 70 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi | DIY
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3008.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6736*
€ 0,8344*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,717*
€ 0,907*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6632*
€ 0,9147*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7684*
€ 0,9684*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 30,41*
€ 37,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 30,41*
€ 36,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.