Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-519556 Herst.-Nr.: 519556 EAN/GTIN: 4048962162943 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Injektionsmörtel FIS VL ist ein Vinylester-Hybridmörtel mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk. Der FIS VL wird mit den zugelassenen Systemkomponenten fischer Ankerstange FIS A und fischer Innengewindeanker RG M I im Innen- und Außenbereich verarbeitet. Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 360 ml | 1 x Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | Skalenteile: | 180 | Sprachen auf Kartusche: | DE | Profi / DIY: | Profi | Baustoff: | gerissener Beton | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 694.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 6 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,25* | € 17,09* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,27* | € 17,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,12* | € 17,18* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,56* | € 18,30* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,67* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,25* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 102,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|