Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-506254 Herst.-Nr.: 506254 EAN/GTIN: 4048962072990 |
| |
|
| | |
| Die fischer Reinigungsbürste Ø 45 ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 47 mm | Für Bohrdurchmesser: | 45 mm | Länge: | 180 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 150.10 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,07* | € 44,88* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 33,18* | € 45,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,78* | € 45,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 36,53* | € 49,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,23* | € 50,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|