Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste für Bohr-Ø35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090071
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090071
EAN/GTIN:
     4000657900711
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Die fischer Reinigungsbürste Ø 35 ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
35 mm
Farbe:
braun
Länge:
180 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
124.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,39*
€ 20,13*
€ 4,90*
ab € 17,24*
€ 24,47*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 17,97*
€ 24,64*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 18,18*
€ 25,08*
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 19,55*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.