Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonrohrschelle FRS H 40-45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-063498
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     063498
EAN/GTIN:
     4006209634981
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Stockschraube
stockschraube
Die fischer Rohrschelle FRSH ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einer hochtemperaturbeständigen Silikon-Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Heißwasser- und Dampfleitungen mit Medien bis +220 °C und einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlorfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
90 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
55 + - 5° Shore A
Höhe:
67 mm | 37 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 45 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +220°C
Verschlussschraube:
M5
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 1/4 Zoll (32)
Spannbereich von - bis:
40 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
Silikoneinlage
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
FRSH
Farbe:
grau
Produkttyp:
Silikonrohrschelle
Einlage:
Silikon
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3949.50 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,0615*
€ 4,9215*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8782*
€ 5,8382*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5999*
€ 6,6099*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,722*
€ 6,782*
Lager 5913
250
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 172,75*
€ 204,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,55*
€ 243,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,94*
€ 227,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,42*
€ 215,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 178,18*
€ 212,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 174,38*
€ 207,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 172,75*
€ 205,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.