Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bohrer FZUB 14x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060624
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060624
EAN/GTIN:
     4006209606247
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
40 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Passend zu Dübeltyp:
FZEA II 14 x 40, FZA 14 x 40
Profi / DIY:
Profi
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nicht-Eisenmetalle:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schaftform:
zylindrisch
Mit Kühlkanal:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Spiralbohrer:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
226.00 GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,96*
€ 49,74*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 40,11*
€ 49,93*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 40,73*
€ 50,79*
€ 5,46*
ab € 42,23*
€ 52,12*
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.