Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung S 8 D 70 WCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060564
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060564
EAN/GTIN:
     4006209605646
Suchbegriffe:
Bidet-Befestigung
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
Komplett-Befestigungssatz S 8 D 70 WCR inkl. Schrauben aus nicht rostendem Stahl, Einrasthülsen und weißen bzw. chromfarbenen Abdeckkappen für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Zur Vorsteckmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Beton | Lochbaustoff
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Vorsteckmontage
Richtung:
vertikal
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 Dübel S 8, 2 Edelstahl-Holzschrauben 6 x 70 6kt.,<br />2 Abdeckkappen chromfarben und weiß, 2 Einrasthülsen
net_weight:
31.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,60*
€ 2,06*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,88*
€ 2,42*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,9746*
€ 2,5346*
1
€ 5,90*
ab € 1,5305*
€ 2,5347*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,9967*
€ 2,5667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.