Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wireclip Drahtseilset WIS Ø2/10m Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045960
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045960
EAN/GTIN:
     4006209459607
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
stahlseil 10m öse
Das fischer WIS Wireclip Drahtseilset mit Öse ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird die vorgefertigte Schlaufe durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, und an den Gegenständen befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal.
Weitere Informationen:
Drahtseillänge:
10 m
Draht-Ø:
2 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2062.25 GRM
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil öse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 81,81*
€ 106,44*
Lager 5913
20
pro Packung
€ 6,40*
ab € 86,44*
€ 106,77*
3 Tage
20
pro Packung
€ 6,40*
ab € 95,67*
€ 117,01*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 98,64*
€ 119,92*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 101,279*
€ 123,719*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,77*
€ 127,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,13*
€ 125,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,75*
€ 118,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,73*
€ 113,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,44*
€ 102,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.