Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-001494 Herst.-Nr.: 001494 EAN/GTIN: 4000657014944 |
| |
|
| | |
| Die fischer Reinigungsbürste Ø 20 ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 20 mm | Farbe: | grün | Länge: | 180 mm | Profi / DIY: | Profi | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 70.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,56* | € 14,24* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 10,12* | € 14,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,31* | € 14,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 11,04* | € 15,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|