Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-001490 Herst.-Nr.: 001490 EAN/GTIN: 4000657014906 |
| |
|
| | |
| Die fischer Reinigungsbürste Ø 12 ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 12 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 180 mm | Profi / DIY: | Profi | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 41.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 10,82* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 7,67* | € 10,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,81* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,16* | € 11,54* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,30* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|