Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 (~ISO 7093-1) A4 28,0 (M 27) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90214280
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90214280
EAN/GTIN:
     4036758035007
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 (~ISO 7093-1) A4 28,0 (M 27) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
78
Durchmesser:
28
Stärke:
5
für Schrauben:
24
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,62*
€ 144,7278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,77*
€ 142,5263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,06*
€ 136,9214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,04*
€ 135,7076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,25*
€ 115,7275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.