Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 (~ISO 7093-1) A4 22,0 (M 20) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90214210
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90214210
EAN/GTIN:
     4036758034970
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 (~ISO 7093-1) A4 22,0 (M 20) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
60
Durchmesser:
21
Stärke:
4
für Schrauben:
M 20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,57*
€ 79,2183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,63*
€ 75,7197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.