Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 (~ISO 7093-1) 1.4571 6,4 (M 6) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90213064-----20
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90213064-----20
EAN/GTIN:
     4036758802432
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 (~ISO 7093-1) 1.4571 6,4 (M 6) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
18
Durchmesser:
6,4
Stärke:
1,6
für Schrauben:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,58*
€ 167,2902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,48*
€ 163,6012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,60*
€ 158,984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,66*
€ 153,1054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,41*
€ 133,7679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.