Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 4,3 (M 4) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90212043
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90212043
EAN/GTIN:
     4036758034703
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 4,3 (M 4) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
12
Durchmesser:
4,3
Stärke:
1
für Schrauben:
M 4
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.