Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 6,3 x 60 -C T-30 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982406306032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982406306032
EAN/GTIN:
     4036758303526
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 6,3 x 60 -C T-30 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,8
Durchmesser:
6,3
Kopfdurchmesser max.:
12,4
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Schlüssel:
No. 14
Länge Zollmaß:
2,375
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,51235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,53*
€ 152,9507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,65*
€ 150,7135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,62*
€ 144,7278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,19*
€ 143,0261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,47*
€ 121,9393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.