Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 6,3 x 25 -C T-30 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982406302532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982406302532
EAN/GTIN:
     4036758303427
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 6,3 x 25 -C T-30 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,8
Durchmesser:
6,3
Kopfdurchmesser max.:
12,4
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Schlüssel:
No. 14
Länge Zollmaß:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,23435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,19*
€ 69,2461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.