Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 5,5 x 38 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982405503832
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982405503832
EAN/GTIN:
     4036758303229
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 5,5 x 38 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,4
Durchmesser:
5,5
Kopfdurchmesser max.:
10,8
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Schlüssel:
No.12
Länge Zollmaß:
1,5
Länge:
38
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,43*
€ 190,9117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,59*
€ 188,7221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,75*
€ 182,9625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,03*
€ 178,5357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,00*
€ 153,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.