Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 4,8 x 25 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982404802532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982404802532
EAN/GTIN:
     4036758302932
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 4,8 x 25 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
4,8
Kopfdurchmesser max.:
9,5
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,43*
€ 101,6617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,06*
€ 100,0314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.