Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 4,2 x 16 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982404201632
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982404201632
EAN/GTIN:
     4036758302659
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 4,2 x 16 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
4,2
Kopfdurchmesser max.:
8,1
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
43317
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,34*
€ 102,7446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,02*
€ 99,9838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,37*
€ 96,8303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.