Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 4,2 x 13 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982404201332
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982404201332
EAN/GTIN:
     4036758302635
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 4,2 x 13 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
4,2
Kopfdurchmesser max.:
8,1
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,24*
€ 89,5356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,88*
€ 84,3472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,03*
€ 69,0557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.