Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 3,9 x 19 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982403901932
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982403901932
EAN/GTIN:
     4036758302499
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 3,9 x 19 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,3
Durchmesser:
3,9
Kopfdurchmesser max.:
7,5
Antrieb Innensechsrund:
T-15
Schlüssel:
No. 7
Länge Zollmaß:
43193
Länge:
19
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,85*
€ 100,9715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,64*
€ 99,5316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,33*
€ 95,5927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,61*
€ 93,5459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.