Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982403901332
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982403901332
EAN/GTIN:
     4036758302451
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A4 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,3
Durchmesser:
3,9
Kopfdurchmesser max.:
7,5
Antrieb Innensechsrund:
T-15
Schlüssel:
No. 7
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,68*
€ 67,4492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.