Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,8 x 50 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982204805032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982204805032
EAN/GTIN:
     4036758301478
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,8 x 50 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
4,8
Kopfdurchmesser max.:
9,5
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
2
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,12*
€ 56,0728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,95*
€ 54,6805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.