Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,8 x 22 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982204802232
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982204802232
EAN/GTIN:
     4036758301348
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,8 x 22 -C T-25 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
4,8
Kopfdurchmesser max.:
9,5
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
43319
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,14*
€ 134,6366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,95*
€ 133,2205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,12*
€ 128,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,77*
€ 127,0563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,10*
€ 107,219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.