Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,2 x 25 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982204202532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982204202532
EAN/GTIN:
     4036758301065
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,2 x 25 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
4,2
Kopfdurchmesser max.:
8,1
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,46*
€ 107,6474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,12*
€ 104,8628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,37*
€ 101,5903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,19*
€ 100,1861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,20*
€ 84,728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.