Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,2 x 13 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982204201332
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982204201332
EAN/GTIN:
     4036758300921
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 4,2 x 13 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
4,2
Kopfdurchmesser max.:
8,1
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,98*
€ 71,3762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,74*
€ 67,5206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,30*
€ 64,617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.