Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982203901332
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982203901332
EAN/GTIN:
     4036758300648
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,3
Durchmesser:
3,9
Kopfdurchmesser max.:
7,5
Antrieb Innensechsrund:
T-15
Schlüssel:
No. 7
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,10*
€ 58,429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.