Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,5 x 22 -C T-10 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982203502232
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982203502232
EAN/GTIN:
     4036758300457
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,5 x 22 -C T-10 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,1
Durchmesser:
3,5
Kopfdurchmesser max.:
6,8
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
43319
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,38*
€ 57,5722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.