Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,5 x 13 -C T-10 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982203501332
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982203501332
EAN/GTIN:
     4036758300358
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,5 x 13 -C T-10 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,1
Durchmesser:
3,5
Kopfdurchmesser max.:
6,8
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
43132
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.