Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,5 x 9,5 -C T-10 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982203501032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982203501032
EAN/GTIN:
     4036758300310
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 3,5 x 9,5 -C T-10 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,1
Durchmesser:
3,5
Kopfdurchmesser max.:
6,8
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
43315
Länge:
9,5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.