Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 2,9 x 22 -C T-8 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982202902232
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982202902232
EAN/GTIN:
     4036758300259
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 2,9 x 22 -C T-8 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,7
Durchmesser:
2,9
Kopfdurchmesser max.:
5,5
Antrieb Innensechsrund:
T-8
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
43319
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.