Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 2,9 x 19 -C T-8 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982202901932
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982202901932
EAN/GTIN:
     4036758300235
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 2,9 x 19 -C T-8 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,7
Durchmesser:
2,9
Kopfdurchmesser max.:
5,5
Antrieb Innensechsrund:
T-8
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
43193
Länge:
19
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,74*
€ 50,8606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.