Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 2,9 x 16 -C T-8 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982202901632
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982202901632
EAN/GTIN:
     4036758300204
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982-TX (~ISO 14586) A2 2,9 x 16 -C T-8 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,7
Durchmesser:
2,9
Kopfdurchmesser max.:
5,5
Antrieb Innensechsrund:
T-8
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
43317
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.