Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,2 x 13 -C T-20 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981404201332
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981404201332
EAN/GTIN:
     4036758299027
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,2 x 13 -C T-20 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
8,2
Durchmesser:
4,2
Antrieb Innensechsrund:
T 20
Kopfhöhe max.:
3,05
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
43132
Radius:
6,2
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,55*
€ 116,0845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,54*
€ 113,6926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,27*
€ 109,8013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,50*
€ 108,885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.