Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981403901332
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981403901332
EAN/GTIN:
     4036758298846
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 3,9 x 13 -C T-15 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
7,5
Durchmesser:
3,9
Antrieb Innensechsrund:
T 15
Kopfhöhe max.:
2,8
Schlüssel:
No. 7
Länge Zollmaß:
43132
Radius:
5,8
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,62*
€ 105,4578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,24*
€ 100,2456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,26*
€ 97,8894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,59*
€ 82,8121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.