Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 A2 4,8 x 13 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7976204801331
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7976204801331
EAN/GTIN:
     4036758295838
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A2 4,8 x 13 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,8
Eckmaß:
8,71
Schlüsselweite:
8
Schaft:
1,6
Kopfhöhe max.:
3,12
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
43132
Radius:
0,7
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,01672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,21*
€ 720,1999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,29*
€ 716,7251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,07*
€ 671,2433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 543,55*
€ 646,8245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,36*
€ 604,9484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.