Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 A2 4,2 x 16 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7976204201631
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7976204201631
EAN/GTIN:
     4036758295814
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A2 4,2 x 16 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf und Schlitz, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,2
Eckmaß:
7,59
Schlüsselweite:
7
Schaft:
1,4
Kopfhöhe max.:
2,92
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
43317
Radius:
0,6
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.