Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 A2 3,5 x 25 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79762035025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79762035025
EAN/GTIN:
     4036758203727
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A2 3,5 x 25 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5
Eckmaß:
5,96
Schlüsselweite:
5,5
Schaft:
1,3
Kopfhöhe max.:
2,42
Schlüssel:
No. 6
Länge Zollmaß:
1
Radius:
0,5
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.