Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 A4-070 M 6 x 30/30 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-73814060030--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     73814060030--70
EAN/GTIN:
     4056054534639
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A4-070 M 6 x 30/30 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
1,2
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,6
Schlüsselweite:
4
Kopfhöhe max.:
3,3
Tiefe Schlüsselweite:
2,4
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,17*
€ 153,7123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,97*
€ 152,2843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,02*
€ 146,3938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,73*
€ 143,6687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,48*
€ 123,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.