Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 A2-070 M 12 x 25/25 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-2 A2-070 M 12 x 25/25 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch
Artikel-Nr.:
     588-73812120025--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     73812120025--70
EAN/GTIN:
     4056054689834
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A2-070 M 12 x 25/25 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
2,4
Durchmesser:
12
Kopfdurchmesser max.:
26
Schlüsselweite:
8
Kopfhöhe max.:
6,6
Tiefe Schlüsselweite:
4,16
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,535*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,115*
€ 75,10685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,405*
€ 73,07195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,015*
€ 70,22785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,535*
€ 68,46665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,305*
€ 67,00295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,535*
€ 57,75665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.