Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 A2-070 M 6 x 14/14 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-73812060014--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     73812060014--70
EAN/GTIN:
     4036758847075
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A2-070 M 6 x 14/14 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
1,2
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,6
Schlüsselweite:
4
Kopfhöhe max.:
3,3
Tiefe Schlüsselweite:
2,4
Länge:
14
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,36*
€ 87,2984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,61*
€ 86,4059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,28*
€ 82,4432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,54*
€ 80,3726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.