Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A2-200HV 12 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-70892120
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     70892120
EAN/GTIN:
     4036758032259
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A2-200HV 12 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Stärke:
2,5
Außendurchmesser:
24
Länge:
0
für Schrauben:
M 12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,69*
€ 85,3111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,22*
€ 65,7118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.