Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A2-200HV 10 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-70892100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     70892100
EAN/GTIN:
     4036758032242
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A2-200HV 10 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10,5
Stärke:
2
Außendurchmesser:
20
Länge:
0
für Schrauben:
M 10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.