Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A2-200HV 5 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-70892050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     70892050
EAN/GTIN:
     4036758032204
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A2-200HV 5 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,3
Stärke:
1
Außendurchmesser:
10
Länge:
0
für Schrauben:
M 5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.