Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A2-200HV 4 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-70892040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     70892040
EAN/GTIN:
     4036758032198
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A2-200HV 4 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,3
Stärke:
0,8
Außendurchmesser:
9
Länge:
0
für Schrauben:
M 4
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.