Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A2-200HV 3 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-70892030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     70892030
EAN/GTIN:
     4036758032181
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A2-200HV 3 Unterlegscheiben Form A (ohne Fase)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2
Stärke:
0,5
Außendurchmesser:
7
Länge:
0
für Schrauben:
M 3
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,72*
€ 68,6868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,76*
€ 66,3544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,82*
€ 52,1458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.