Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A4 6,3 x 45 -C T-30 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A4 6,3 x 45 -C T-30 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45864063045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45864063045
EAN/GTIN:
     4056054678425
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A4 6,3 x 45 -C T-30 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
11,3
Durchmesser:
6,3
Eindringtiefe:
2,02
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Kopfhöhe max.:
3,15
Länge Zollmaß:
1,75
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,56*
€ 92,2964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,20*
€ 90,678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,15*
€ 87,0485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,37*
€ 84,9303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.