Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A4 4,2 x 32 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A4 4,2 x 32 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45864042032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45864042032
EAN/GTIN:
     4056054678043
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A4 4,2 x 32 -C T-20 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
8,4
Durchmesser:
4,2
Eindringtiefe:
1,14
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Kopfhöhe max.:
2,6
Länge Zollmaß:
1,25
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,55*
€ 58,9645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.