Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A2 3,5 x 9,5 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A2 3,5 x 9,5 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45862035010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45862035010
EAN/GTIN:
     4056054677008
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A2 3,5 x 9,5 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
7,3
Durchmesser:
3,5
Eindringtiefe:
1
Antrieb Innensechsrund:
15
Kopfhöhe max.:
2,35
Länge Zollmaß:
43315
Länge:
9,5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.