Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 2,9 x 13 -C T-10 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 2,9 x 13 -C T-10 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45852029013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45852029013
EAN/GTIN:
     4056054675516
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A2 2,9 x 13 -C T-10 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,9
Kopfdurchmesser max.:
2,4
Eindringtiefe:
1,01
Kopfhöhe max.:
2,6
Länge Zollmaß:
43132
Radius:
5
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.